曜日別特売
08-1-1-17 トグルスイッチ SPDT スルーホール On -Off- On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69220106

トグルスイッチ SPDT スルーホール On -Off- On

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69220106品番08-1-1-17
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 15 A です。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃

仕様●接点構成:SPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8091アズワン品番65-7802-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする