※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/4 - 10、電圧 - リード線取出し:(D) AC200V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(D) 禁油仕様 - G、EPDM仕様:(-) なし、ブラケット付/リード線取出方向特殊:-、設置オプション:(-) なし注文コード69228365品番VXD230ADD
参考基準価格(税別)¥5,010販売価格(税込)¥5,058販売価格(税別)