曜日別特売
VXD230AEA VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMC 69228383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/4 - 10、電圧 - リード線取出し:(E) AC230V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(A) G、EPDM仕様:(-) なし、ブラケット付/リード線取出方向特殊:-、設置オプション:(-) なし注文コード69228383品番VXD230AEA
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/4 - 10、電圧 - リード線取出し:(E) AC230V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(A) G、EPDM仕様:(-) なし、ブラケット付/リード線取出方向特殊:-、設置オプション:(-) なし電気オプション-リード線取出方向特殊-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする