曜日別特売
VXD230CABXB VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMC 69229354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(C) Al - 1/2 - 10、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、その他オプション:(B) NPT、EPDM仕様:(-) なし、ブラケット付/リード線取出方向特殊:-、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊電気オプション-注文コード69229354品番VXD230CABXB
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(C) Al - 1/2 - 10、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、その他オプション:(B) NPT、EPDM仕様:(-) なし、ブラケット付/リード線取出方向特殊:-、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊電気オプション-リード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする