FRSK1/5-K526 / 1731120403 ネジ FRS1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANY 69229949

ネジ FRS1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69229949品番FRSK1/5-K526 / 1731120403
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している

仕様●種類:ジャックスクリュー●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:FRS1●コード番号:213-5157アズワン品番65-7525-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする