74611164 ねじ端子 ライトアングル WURTH ELEKTRONIK 69230080

ねじ端子 ライトアングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69230080品番74611164
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1
締め付けトルク: 40 N m

仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2020アズワン品番65-7573-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする