※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
空気圧シリンダ 10S-6RSD50N
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
10
スイッチ
無し
注文コード
69230287
品番
10S-6RSD50N10-00
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・スイッチ
など
510
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)
50
シリンダストローク(mm)
10
作動方式
複動・片ロッド
スイッチ
無し
ロッド先端ねじ
めねじ
取付支持形式
SD(基本形)
内径(Φmm)
50
クッション
有り
シリーズ
10S-6R