※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
空気圧シリンダ 10S-6RSD50N
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
100
スイッチ
PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
注文コード
69230551
品番
10S-6RSD50N100TGK2
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・スイッチ
など
510
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)
50
シリンダストローク(mm)
100
作動方式
複動・片ロッド
スイッチ
PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
ロッド先端ねじ
おねじ
取付支持形式
SD(基本形)
内径(Φmm)
50
クッション
有り
シリーズ
10S-6R
スイッチ数
2