TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
バックプレーンコネクタ オス 154 極 7 列 垂直
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69230746
品番
5100668-1
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリックタイプA●オス/メス:オス●極数:154●カラム数:22●行数:7●接続方向:垂直●ハウジング材質:ポリエステル●ピッチ:2mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケル, 錫●定格電流:1.5A●結線方法:はんだ●シリーズ:ZPACK●動作温度 Min:-55℃●コード番号:192-0240
アズワン品番
65-7654-89