曜日別特売
1002292 1液ファインウレタンU100 弾性添加剤 ニッぺ(日本ペイント) 69231173

1液ファインウレタンU100 弾性添加剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1缶(0.15kg)注文コード69231173品番1002292
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

本品は現場で1液ファインウレタンU100に添加しますと弾性となる弾性添加剤です。
混ぜた翌日もそのまま使えます。低汚染などの性能はそのまま!幅広い適応性、優れた性能。

用途
15kg用
仕様弾性添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
注意
※15kgの場合:0.75、3kgの場合:0.15kg(塗料:添加剤=20:1)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき480/税込528
北海道地方数量1につき530/税込583
沖縄地方数量1につき530/税込583
離島数量1につき1,600/税込1,760

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6923117310022926923118210022931002292 1液ファインウレタンU100 弾性添加剤 ニッぺ(日本ペイント) 692311821液ファインウレタンU100 弾性添加剤ニッぺ(日本ペイント)1缶(0.75kg)
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする