曜日別特売
1002293 1液ファインウレタンU100 弾性添加剤 ニッぺ(日本ペイント) 69231182

1液ファインウレタンU100 弾性添加剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(0.75kg)注文コード69231182品番1002293
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

本品は現場で1液ファインウレタンU100に添加しますと弾性となる弾性添加剤です。
混ぜた翌日もそのまま使えます。低汚染などの性能はそのまま!幅広い適応性、優れた性能。

用途
3kg用
仕様弾性添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.75L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
注意
※15kgの場合:0.75、3kgの場合:0.15kg(塗料:添加剤=20:1)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき750/税込825
沖縄地方数量1につき750/税込825
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする