TS-114-G-A ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC 69232855

ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1503注文コード69232855品番TS-114-G-A
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1503アズワン品番65-7567-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする