SAMTEC
ピンヘッダ 15極 1.27mm 1列 1セット 30個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(30個)
注文コード
69232916
品番
TMS-115-01-G-S
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(30個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:15●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1470
アズワン品番
65-7562-75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表