HTSW-116-07-G-T ピンヘッダ 16極 2.54mm 3列 SAMTEC 69233090

ピンヘッダ 16極 2.54mm 3列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69233090品番HTSW-116-07-G-T
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6810アズワン品番65-7694-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする