曜日別特売
FTSH-115-01-L-DV-K ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 SAMTEC 69233790

ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69233790品番FTSH-115-01-L-DV-K
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

Samtec FTSH シリーズヘッダは、30 個のコンタクトピンの付いた 1.27 mm のマイクロ Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁体材質です Terminal Material ピンあたり 3.4 A の電流定格 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6610アズワン品番65-7691-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする