曜日別特売
FTS-103-01-F-DV-TR ピンヘッダ 3極 1.27mm 2列 SAMTEC 69233914

ピンヘッダ 3極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69233914品番FTS-103-01-F-DV-TR
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:3●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6583アズワン品番65-7696-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする