SAMTEC
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 325個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(325個)
注文コード
69234508
品番
TSM-103-04-T-SV-P-TR
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6124
アズワン品番
65-7682-38
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表