ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本
(小ねじ)M8×16mm/約550本
1回の充電での作業量(目安)
※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400バッテリー電圧(V)10.8打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリー容量(Ah)1.3付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用質量(kg)0.92(バッテリ含む)電圧(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8充電時間(分)50(目安)ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90