曜日別特売
FBN-50 フランジ Festo 69237965

フランジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69237965品番FBN-50
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Festo フランジ取り付け FBN-50 は、DSNU 及び ESNU シリンダ腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 50 製品重量: 292 g 材料
銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)

仕様●メーカーシリーズ:FBN-50●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0786アズワン品番65-7991-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする