SNCB-125-R3 フランジ Festo 69237999

フランジSNCB-125-R3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69237999
品番
SNCB-125-R3
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 125 で、スチールベアリングが使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 1369 g

仕様
●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2609
アズワン品番
65-8037-25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする