曜日別特売
TMM-105-01-S-D-SM-P-TR ヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC 69239846

ヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69239846品番TMM-105-01-S-D-SM-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 5 ピン、1 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきが施されたポストとつや消しスズめっきが施されています。2列 表面実装テール プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1958アズワン品番65-7655-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする