TMM-110-01-L-D-SM-P-TR ヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 325個入 SAMTEC 69239864

ヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 325個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(325個)注文コード69239864品番TMM-110-01-L-D-SM-P-TR
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1972アズワン品番65-7598-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする