曜日別特売
ERM8-025-09.0-S-DV-K-TR ヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC 69239968

ヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(125個)注文コード69239968品番ERM8-025-09.0-S-DV-K-TR
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで 9 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1217アズワン品番65-7606-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする