曜日別特売
TFC-125-02-F-D-A-K-TR ヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTEC 69239986

ヘッダ 50極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69239986品番TFC-125-02-F-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●シリーズ:TFC●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1867アズワン品番65-7649-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする