曜日別特売
TFM-125-02-S-D-A-P-TR ヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 300個入 SAMTEC 69239995

ヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(300個)注文コード69239995品番TFM-125-02-S-D-A-P-TR
参考基準価格(税別)¥406,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 25 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1897アズワン品番65-7618-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする