TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ヘビーデューティパワーコネクタ 7極 40A 380 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69240336
品番
T2111342101-000
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:モジュールインサート●定格電流:40A●シリーズ:HMN●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:380 V●オス/メス:オス●コード番号:219-3084
アズワン品番
65-7540-91