※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(B) C37 - 3/8 - 10、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊電気オプション(2W) ランプ付 - AC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード69242864品番VXD233BZ2WXB
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,128販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど195種類から選べます他の種類を見る