曜日別特売
VXD233DZ2DXB VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用) SMC 69243065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(D) SUS - 1/4 -10、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード69243065品番VXD233DZ2DXB
参考基準価格(税別)¥12,160販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)リード線取出方向特殊(-) なし仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(D) SUS - 1/4 -10、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする