曜日別特売
VXD2B5KK VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用) SMC 69246039

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個口径1/2ねじの種類Rc注文コード69246039品番VXD2B5KK
参考基準価格(税別)¥27,280販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(K) SUS - 1/2 - 15、電圧 - リード線取出し:(K) AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(-) 標準(Rc)、EPDM仕様:(-) なし、ブラケット付/リード線取出方向特殊:-、設置オプション:(-) なし電圧(V)(K)AC200-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ポート数2ねじの種類Rc電気オプション-口径1/2リード線取出方向特殊-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする