※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
注文コード
69247746
品番
VXE2130BZ-02F-5G1
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
311
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) 24 DC
接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
仕様
オリフィス径:(3) dia 4.5 mm、バルブオプション:(B) シール材質: EPDM、ボディ材質: C37、リード線取出し:(G) グロメット
型式
21
ブラケット
(-) なし
追記号
(Z) 禁油仕様