曜日別特売
VXE2260-04N-6C1 VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ SMC 69248753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径(04) 1/2ねじの種類(N) NPT注文コード69248753品番VXE2260-04N-6C1
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
定格電圧(V)(6) 12 DC接続口径(04) 1/2ねじの種類(N) NPT仕様オリフィス径:(6) dia 10 mm、バルブオプション:(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37、リード線取出し:(C) コンジット型式22ブラケット(-) なし追記号(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする