曜日別特売
VXS235BZ2RE VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用 SMC 69250765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(B) C37 - 3/8 - 10、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(E) 禁油仕様 - NPT、設置オプション:(-) なし注文コード69250765品番VXS235BZ2RE
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(B) C37 - 3/8 - 10、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(E) 禁油仕様 - NPT、設置オプション:(-) なし電気オプション(2R) ランプ付 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)リード線取出方向特殊-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする