VXS235DZ2NXB VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用 SMC 69251018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(D) SUS - 3/8 - 10、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) Rc、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード69251018品番VXS235DZ2NXB
参考基準価格(税別)¥17,110販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(D) SUS - 3/8 - 10、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) Rc、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)リード線取出方向特殊(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする