※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(G) SUS - 1/2 - 15、電圧 - リード線取出し:(G) DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(D) 禁油仕様 - G、設置オプション:(-) なし電気オプション-注文コード69251264品番VXS245GGD
参考基準価格(税別)¥23,540販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど180種類から選べます他の種類を見る