日光物産(NIKKO)
中古ウエス タオルウエス W0212
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10袋×2kg)
注文コード
69252158
品番
W0212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
中古のカラータオルウエスです。
パイル生地により使い勝手がよくウエスとしての性能も高いです。
用途
油や汚れを拭き取る作業に。
トラスコ品番
664-9809
材質
綿
色
混色
タイプ
中古生地
寸法(cm)
35~50
注意
※商品の性質上全ての混入物が100%除去されていない場合がございます。
※作業に適しているかどうかをご確認のうえご使用ください。
※特に、傷の付きやすい対象物を取り扱う作業にはご使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません