※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/4 - 10、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、その他オプション:(B) NPT、EPDM仕様:(X332) EPDM仕様、設置オプション:-電気オプション-注文コード69252269品番VXZ230AABX332
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,918販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど696種類から選べます他の種類を見る