※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/4 - 10、電圧 - リード線取出し:(G) DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(H) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - 標準(Rc)、EPDM仕様:(-) なし、設置オプション:(-) なし電気オプション-注文コード69252445品番VXZ230AGH
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,128販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど696種類から選べます他の種類を見る