曜日別特売
VXZ230AZ1EXB VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMC 69252567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/4 - 10、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、EPDM仕様:(-) なし、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊注文コード69252567品番VXZ230AZ1EXB
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
電気オプション(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)リード線取出方向特殊(-) なしコイル取付方向-仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/4 - 10、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、EPDM仕様:(-) なし、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする