曜日別特売
308SR  オフセット仕様 CAT ブームシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランド 69258726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

308SR  オフセット仕様 CAT ブームシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランド 69258726
308SR  オフセット仕様 CAT ブームシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランド 69258726

CAT ブームシリンダキット ヘッド側のみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合308SR オフセット仕様
E70B
E110 B
E120 B
E200 B
307 SSR
311 REGA
312REGA
312B
311B(8HR904-)
311C
312B (9HR2522-)
312B(3ES192-)
312C
320
320CU
320B
320C
303CR リング付
305CR リング無
MM35B リング入
MM45B リング入
MM30CR(E9G) リング入
MM40CR リング入
MM30SR(E3G)
内容量1セット注文コード69258726品番308SR オフセット仕様
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合308SR オフセット仕様メーカーCAT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする