曜日別特売
6ES7193-6CP05-2MA0 ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用 SIEMENS 69260557

ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69260557品番6ES7193-6CP05-2MA0
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC05 カラーコードの色分けされたラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm

仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2848アズワン品番65-7342-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする