EGSS-BS-KF-60-100-12P-ST-M-H1-PLK-AA リニア アクチュエータ EGSS Festo 69261388

リニア アクチュエータ EGSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69261388品番EGSS-BS-KF-60-100-12P-ST-M-H1-PLK-AA
参考基準価格(税別)¥384,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

FESTO のミニスライドユニット - egss-BS-KF-60-75-12P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-60-75-12P-ST-M-H1-PLK-AA コスト効果の高いユニットは、Z 方向の動作にスムーズなスピンドル動作をし、2 つの終端位置間でシングルガイドを移動します。このミニスライドは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。このミニスライドは、非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業や運用ができるため、さらに使いやすくなっています。ユニットのストロークは 100 mm です 0 mm のストロークリザーブ サイズ -60 スピンドルの直径は 12 mm で、12 mm です mm スピンドルピッチ 再循環式ボールベアリングガイドを装備している ミニスライドユニットには統合ステッパモータが含まれています これにより、ボールねじドライブでリニアな機械的動作を実現します アクチュエータには、ユーザーインターフェース内蔵のエンドポジションも装備されている センシング 任意の位置で組み立て可能 LEDディスプレイ スライドの素材は、陽極酸化処理された錬アルミ製です 合金 最大加速度 5 m/s2 IP40 という侵入保護等級を備えているため、ミニスライドは、ワイヤやねじなど、1 mm を超える固体に対して保護されます。この保護等級は、このユニットが対応していないことも意味します 湿気から保護します egss 範囲情報 アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した完全なソリューション Z 軸の正確な動きや個別のガイドリニアを実現 動き 内部摩擦が低い、非常に高品質なボールスクリュードライブ 左右の力を吸収し、ねじれ防止を強化する、硬質で弾性に富んだ精密なリニアガイド 統合された終端位置検出 デジタル I/O と IO-Link の 2 つの制御オプションが標準で統合されています プラグと作業原理に基づいて簡単に試運転できます。すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアや特別な専門知識は不要です Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)

仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:13400N●最高速度無負荷:240mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:4,937N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3,685g●コード番号:203-9776アズワン品番65-8004-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする