EGSS-BS-KF-60-150-12P-ST-M-H1-PLK-AA リニア アクチュエータ EGSS Festo 69261397

リニア アクチュエータ EGSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69261397品番EGSS-BS-KF-60-150-12P-ST-M-H1-PLK-AA
参考基準価格(税別)¥389,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

Festo egss シリーズ電動ミニスライドユニットは、一体型のステッパモータを備え、ボールねじドライブで直線的に機械的に作動します。アクチュエータには、ユーザーインターフェイスと一体型エンドポジション検出機能が追加されています。サイズ:60 ストローク:150 mm スピンドルピッチ =12 mm 組み立て位置:任意

仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:13400N●最高速度無負荷:240mm/s●最大ストローク長:150mm●最大力持ち上げ:4,937N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:4,160g●コード番号:203-9778アズワン品番65-7985-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする