曜日別特売
SRS12MUUC1(GK) リニアガイドキャリッジ SRSシリーズ 12mm THK 69261677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドキャリッジ SRSシリーズ 12mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69261677品番SRS12MUUC1(GK)
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

THK ミニチュアリニアガイドの重量は 0.025 重量です。EX-1 シールエンドシール 温度抵抗ライトのプリロード

仕様●メーカーシリーズ:SRS●レール幅:12mm●キャリッジ長さ:34.4mm●キャリッジ幅:27mm●動定格荷重:4000N●コード番号:217-5240アズワン品番65-7876-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする