曜日別特売
857-354 リレー 24V ac/dc DIN Railタイプ ワゴジャパン 69262605

リレー 24V ac/dc DIN Railタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69262605品番857-354
参考基準価格(税別)¥8,780販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

Wago 857シリーズリレー
Wagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。
特長と利点
切り替えコンタクト
最大連続電流: 6 A
ステータスインジケータ
6 mm幅

仕様●コイル電圧:24V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7376アズワン品番65-8077-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする