曜日別特売
HE1AN-S-DC48V リレー 48V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 20個入 Panasonic(パナソニック) 69262779

リレー 48V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 20個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1箱(20個)注文コード69262779品番HE1AN-S-DC48V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Ul、SCA、VDE、TUV
HEシリーズ
これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。
容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置

仕様●コイル電圧:48V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:1●ターミナルタイプ:ねじ●コイル抵抗:1.2 kΩ●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:50mm●高さ:44.5mm●最大スイッチング電源 AC:8.31 kVA●コード番号:173-8865アズワン品番65-8058-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする