VXZ242GLX332A VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMC 69263076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個口径1/2ねじの種類Rc注文コード69263076品番VXZ242GLX332A
参考基準価格(税別)¥27,010販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(G) SUS - 1/2 - 15、電圧 - リード線取出し:(L) AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(-) 標準(Rc)、EPDM仕様:(X332) EPDM仕様、設置オプション:-電気オプション-リード線取出方向特殊-コイル取付方向(A) リード線取出方向:90°ポート数2ねじの種類Rc口径1/2電圧(V)(L)AC230-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする