曜日別特売
324082 リングターミナル 内径:6.73mm スタッド径:M6 赤 1箱 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69263174

リングターミナル 内径:6.73mm スタッド径:M6 赤 1箱 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(2000個)注文コード69263174品番324082
参考基準価格(税別)¥1,020,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

MIL-T-7928、タイプII、クラス2
TE Connectivity TERMINYL圧着リング端子
8 AWG → 4/0 AWGのサイズの大きなワイヤと併用するように設計されたTERMINYL圧着リング端子 これらのTERMINYL圧着リング端子の材質は、ASTM B-152規格に適合した高グレードの高導電性銅、ASTM B-545規格に適合したスズめっきで、過度の衝撃、振動や高温に耐えるように設計されています。 これらのTERMINYLワイヤコネクタのファネル入力、識別カラー付き成形ナイロンによる絶縁のおかげで、簡単にワイヤを挿入し、絶縁サポートとして機能できます。

仕様●シリーズ:TERMINYL●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●内側リング直径:6.73mm●適合電線サイズmm2 Min:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:8AWG●スタッド径:M6●色:赤●コンタクト材質:銅●全長:36.2mm●コード番号:190-3853アズワン品番65-7772-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする