WURTH ELEKTRONIK
レーザダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69263269
品番
159353850A6300
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
●ピーク波長:850nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:2100mW●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-7044
アズワン品番
65-7231-43