曜日別特売
PLT5 450B レーザダイオード 3ピン 青 OSRAM 69263287

レーザダイオード 3ピン 青

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード69263287品番PLT5 450B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,550
仕様●ピーク波長:450nm●レーザータイプ:ダイオード●光出力パワー:80mW●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:青●コード番号:210-6851アズワン品番65-7241-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする