曜日別特売
VXZ242GZ2CA VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMC 69263304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個口径1/2ねじの種類G注文コード69263304品番VXZ242GZ2CA
参考基準価格(税別)¥27,010販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(G) SUS - 1/2 - 15、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(A) G、EPDM仕様:(-) なし、設置オプション:(-) なし電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)リード線取出方向特殊(-) なしコイル取付方向-ポート数2ねじの種類G口径1/2電圧(V)(Z)その他特殊オプション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする